PU-klitsteunschijf zacht 10-delig 32 mm

Artikelnummer: 567892 32
Prijs instellen 10 Stuk (8,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 32 mm
    Schroefdraad Snelwisselsysteem buitendraad
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567892 32
    EAN/GTIN 6416868912081
    Nummer fabrikant 8294598311

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steunschijf voor de opname van schuurschijven Ø 32–34 mm. Geschikt voor AROS_B. Opname snelwisselsysteem buitendraad.