Softpads, set 125 mm

Artikelnummer: 567886 125
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 125 mm
Aantal softpads 5
Producttype Houder voor rugkussen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567886 125
EAN/GTIN 6416868908701
Nummer fabrikant 8292502511

Omschrijving

Uitvoering:

Softpad voor steunschijf nr. 567885 met stofgaten, ideaal voor slijpen van contouren.

T.b.v.:

Schijven met perforatie: 8; 9; 17; ABRANET.