Handschuurblok met klithechting, Geschikt voor schijf-⌀: 125mm

Artikelnummer: 567857 125
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Celrubber
Lengte 125 mm
Breedte 81 mm
Hoogte 51 mm
met uitsparingen voor de vingers ja
Geschikt voor klitschijf-⌀ 125 mm
Producttype Schuurblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch celrubber, snel wisselen van de vellen dankzij klittenbandsluiting.
Zeer goed te hanteren, met uitsparingen voor de vingers.

Toepassing:

Handmatig schuren van oppervlakken en contouren. Schuurpapier kan niet verschuiven.
Voor klitschijven ⌀125 mm resp. ⌀150 mm.