Handschuurblok met klithechting, Geschikt voor schuurblad b×l: 70X125mm

Artikelnummer: 567856 70X125
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor schuurblad b×l (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Celrubber
Lengte 125 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 45 mm
Producttype Schuurblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567856 70X125
EAN/GTIN 2050001919038

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch celrubber, snel wisselen van de vellen dankzij klittenbandsluiting.

Toepassing:

Handmatig schuren van oppervlakken en contouren. Schuurpapier kan niet verschuiven.
Voor klitschuurstroken nr. 567840.