Klitstroken ABRANET® 240

Artikelnummer: 567845 240
(86,36 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,95 / Stuk
    (86,36 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 0,79 / Stuk
    (71,82 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ABRANET®
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 240
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurblad breedte 81 mm
Schuurblad lengte 133 mm
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567845 240
EAN/GTIN 6416868540406
Nummer fabrikant 5417805025

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.

Voordeel:

  • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
  • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
  • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
  • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

Toepassing:

ABRANET®-klitstroken voor gebruik op excentrische vlakschuurmachines resp. voor handmatig gebruik met handschuurblok nr. 567856.
Slijpen van lakken, plamuur, primer, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.