Netslijpschijf 710W 220

Artikelnummer: 567814 220
Korting
0,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.543 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Serie 710W
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 220
Schuurmiddeldrager geweven net
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Fabrikantnummer 710W
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567814 220
EAN/GTIN 4054596899834
Nummer fabrikant 7100251178

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.
De nauwkeurig gevormde Cubitron™ II slijpkorrel in combinatie met het innovatieve, golfvormige bezettingspatroon leidt tot maximale afnamecapaciteit, standtijd en zeer geringe neiging om vol te lopen.

Voordeel:

  • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
  • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
  • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
  • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

Toepassing:

Ideaal voor toepassingen op zeer harde materialen zoals bijv. UV-lak, primer, hardhout; ook goed geschikt voor stalen materialen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen