Klitschijf ABRANET® 180

Artikelnummer: 567803 180
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ABRANET®
    Slijpmiddel Aluminiumoxide (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 180
    Schuurmiddeldrager Polyamideweefsel
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 34 mm
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567803 180
    EAN/GTIN 6416868362480
    Nummer fabrikant 5420905018

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.

    Voordeel:

    • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
    • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
    • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
    • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

    Toepassing:

    Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.