Klitschijf ABRANET®, ⌀ 77 mm, Korrelgrootte: 80

Artikelnummer: 567801 80
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.558 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ABRANET®
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 77 mm
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567801 80
EAN/GTIN 6416868670578
Nummer fabrikant 5420305080

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.

Voordeel:

  • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
  • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
  • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
  • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

Toepassing:

Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klitschijf ABRANET®, ⌀ 77 mm, Korrelgrootte: 80

Klitschijf ABRANET®, ⌀ 77 mm, Korrelgrootte: 80

op aanvraag
Op voorraad
2.558 stuks direct leverbaar
€ 1,00
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,37
vanaf 50  Stuks
€ 1,14
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 % < 0,1 %
Korrelgrootte 80 80
Maximale omtreksnelheid 40 m/s 40 m/s
Schijf-⌀ 77 mm 150 mm
Slijpmiddelaanduiding A A
Producttype Klitschijf Klitschijf