Klitschijf (CER) Hookit 775L multiperforatie 120

Artikelnummer: 567791 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,02 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie 775L
    Slijpmiddel Cubitron™ II
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 120
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 125 mm
    Fabrikantnummer Hookit 775L
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567791 120
    EAN/GTIN 30051125868236
    Nummer fabrikant 7100045071

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met stabiele, zeer dunne ondergrond. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

    Voordeel:

    • Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.
    • Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.

    Toepassing:

    Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.
    Precisieslijpkorrel Cubitron™ II, in het voordeel op grote oppervlakken (plaatstaalbewerking) dankzij snellere afname en gelijkmatigere oppervlakteafwerking.