Klitschijf (CER) Galaxy multiperforatie 80

Artikelnummer: 567787 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,95 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,79 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.689 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Galaxy
    Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 80
    Schuurmiddeldrager Polyamideweefsel
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 150 mm
    Opname Klittenband
    Stofafzuiging mogelijk ja
    Gatenpatroon Multifit-perforatie
    Fabrikantnummer GALAXY
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567787 80
    EAN/GTIN 6416868553734
    Nummer fabrikant FY6M105080

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mirka® Galaxy, het nieuwe, innovatieve slijpmiddel, combineert effectiviteit met een lange levensduur zonder verstopping, dankzij een nieuwe, zelfslijpende keramische korrel en zijn Multifit-perforatie. De blauwe keramische korrel blijft permanent scherp, omdat deze tijdens het aanbrengen door zijn structuur breekt en dus een zelfslijpend effect heeft. Mirka® Galaxy maakt gebruik van het nieuwe Mirka Multifit-concept – dankzij de optimale plaatsing van de gaten kan het slijpmiddel op elke machine worden gebruikt zonder dat er een speciale uitlijning nodig is. Het Multifit-gatenpatroon vormt de perfecte balans tussen een lange levensduur en stofafzuiging. De Mirka® Galaxy-serie is gebaseerd op het dragermateriaal van polyesterfolie met coating en is verkrijgbaar in het volledige korrelbereik van grof 40 tot fijn 2000. Mirka® Galaxy is het ideale allround-product en kan zowel op zachte als harde oppervlakken worden gebruikt.
    Met stabiele, zeer dunne ondergrond. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

    Voordeel:

    • Lange levensduur zonder vollopen, stofwerend, geringe slijtage van keramische korrels.
    • Zelfslijpend effect door automatisch brekende structuur – ontstaan van nieuwe kanten.
    • Mirka® Galaxy maakt gebruik van het nieuwe Multifit-gatenpatroon en handhaaft zo de perfecte balans tussen lange levensduur en stofafzuiging.
    • Langere levensduur dankzij een antihecht coating die stof optimaal afstoot. Met deze coating blijft het stof niet achter op het slijpmiddel en zorgt hierdoor samen met het Multifit-gatenpatroon voor een betere stofafzuiging.
    • Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelslijtage.
    • Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.

    Toepassing:

    • Lakken
    • Gips / plamuurmes
    • Plastic
    • Plamuurmiddel
    • Primer
    • Mineraal materiaal
    • Zachthout / naaldhout
    • Edelstaal
    • Staal
    • Synthetische materialen
    • Fineer
    • Spaanplaat
    • Kunststoffen
    • Glasvezel
    • Hardhout
    • MDF / HDF
    • Zacht staal / koolstof
    • Non-ferrometalen
    • Verwijderen van lak
    • Schuren van lak

    Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.
    Zelfslijpende keramische slijpkorrels van hoge kwaliteit (CER), open spreiding. Universeel toepasbaar voor grof slijpen, tussen- en eindbewerking.