Klitschijf (CER) Galaxy multiperforatie 800

Artikelnummer: 567787 800

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,14 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Galaxy
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 800
Schuurmiddeldrager Polyamideweefsel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Opname Klittenband
Stofafzuiging mogelijk ja
Gatenpatroon Multifit-perforatie
Fabrikantnummer GALAXY
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567787 800
EAN/GTIN 6416868554335
Nummer fabrikant FY6M105081

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Mirka® Galaxy, het nieuwe, innovatieve slijpmiddel, combineert effectiviteit met een lange levensduur zonder verstopping, dankzij een nieuwe, zelfslijpende keramische korrel en zijn Multifit-perforatie. De blauwe keramische korrel blijft permanent scherp, omdat deze tijdens het aanbrengen door zijn structuur breekt en dus een zelfslijpend effect heeft. Mirka® Galaxy maakt gebruik van het nieuwe Mirka Multifit-concept – dankzij de optimale plaatsing van de gaten kan het slijpmiddel op elke machine worden gebruikt zonder dat er een speciale uitlijning nodig is. Het Multifit-gatenpatroon vormt de perfecte balans tussen een lange levensduur en stofafzuiging. De Mirka® Galaxy-serie is gebaseerd op het dragermateriaal van polyesterfolie met coating en is verkrijgbaar in het volledige korrelbereik van grof 40 tot fijn 2000. Mirka® Galaxy is het ideale allround-product en kan zowel op zachte als harde oppervlakken worden gebruikt.
Met stabiele, zeer dunne ondergrond. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

Voordeel:

  • Lange levensduur zonder vollopen, stofwerend, geringe slijtage van keramische korrels.
  • Zelfslijpend effect door automatisch brekende structuur – ontstaan van nieuwe kanten.
  • Mirka® Galaxy maakt gebruik van het nieuwe Multifit-gatenpatroon en handhaaft zo de perfecte balans tussen lange levensduur en stofafzuiging.
  • Langere levensduur dankzij een antihecht coating die stof optimaal afstoot. Met deze coating blijft het stof niet achter op het slijpmiddel en zorgt hierdoor samen met het Multifit-gatenpatroon voor een betere stofafzuiging.
  • Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelslijtage.
  • Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.

Toepassing:

  • Lakken
  • Gips / plamuurmes
  • Plastic
  • Plamuurmiddel
  • Primer
  • Mineraal materiaal
  • Zachthout / naaldhout
  • Edelstaal
  • Staal
  • Synthetische materialen
  • Fineer
  • Spaanplaat
  • Kunststoffen
  • Glasvezel
  • Hardhout
  • MDF / HDF
  • Zacht staal / koolstof
  • Non-ferrometalen
  • Verwijderen van lak
  • Schuren van lak

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.
Zelfslijpende keramische slijpkorrels van hoge kwaliteit (CER), open spreiding. Universeel toepasbaar voor grof slijpen, tussen- en eindbewerking.