Polijstassortiment voor haakse slijpers, 27-delig 125 mm

Artikelnummer: 567765 125
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Aantal delen 27
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567765 125
EAN/GTIN 2050001694263

Omschrijving

Uitvoering:

Schijven met rug met klithechting voor toepassing op haakse slijpers.

Toepassing:

In slechts enkele stappen een hoogglanzend oppervlak.
  • Voorbewerking: Klitschijf 359F Multicut.
  • Tussenbewerking: klitschijf 237AA Trizact™.
  • Eindbewerking: klitpolijstpad (vilt) met polijstpasta.

Levering:

Assortiment voor haakse slijpers, in een stevige kartonnen doos, bestaande uit:
10× 359F Hookit™ korund klitschijf (A) korrel 180.
10× 237AA Trizact™ Hookit™ klitschijf korrel 600 (A030).
klitpolijstpad (vilt) Buffing Pad rood/wit met Hookit-opname.
polijstpasta (vast).
klitsteunschijf ⌀ 125 mm (medium).
gebruiksaanwijzing.