Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 800

Artikelnummer: 567745 800

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,55 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,46 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 800
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Aantal afzuiggaten 8
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567745 800
EAN/GTIN 4002748761584
Nummer fabrikant 176158

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 − 800, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding.
Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend voor snel wisselen van de schijf.
Met 8-voudige perforatie voor Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 met afzuiging.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.
Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid 40m/s.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 800

Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 800

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 0,55
vanaf 50  Stuks
€ 0,46
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 0,72
vanaf 50  Stuks
€ 0,60
Aantal afzuiggaten 8 15
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 % < 0,1 %
Korrelgrootte 800 800
Maximale omtreksnelheid 40 m/s 40 m/s
Schijf-⌀ 125 mm 150 mm
Slijpmiddelaanduiding A A
Producttype Klitschijf Klitschijf