Klitpolijstpad, hard, Schijf-⌀: 127mm

Artikelnummer: 567727 127

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,08 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 3,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad hard
Schijf-⌀ 127 mm
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Aanbevolen toerental 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567727 127
EAN/GTIN 3134375382861
Nummer fabrikant 7000016906

Omschrijving

Uitvoering:

Viltschijven voor het polijsten van voorgeschuurde oppervlakken in combinatie met polijstpasta’s nr. 555740 en 552420 UNI. De bedrukte zijde is voor de opname op de steunschijf.
Hard en stijf (Buffing Pad rood/wit).

Toepassing:

Geschikt voor het polijsten van lakken en metalen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klitpolijstpad, hard, Schijf-⌀: 127mm

Klitpolijstpad, hard, Schijf-⌀: 127mm

op aanvraag
Op voorraad
549 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,08
vanaf 50  Stuks
€ 3,40
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,13
vanaf 25  Stuks
€ 3,44
op aanvraag
Op voorraad
2.497 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
4,13 €
€ 2,58
vanaf 25  Stuks
3,44 €
€ 2,15
Aandrijfmachine Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper
Aanbevolen toerental 1.500 min-1 - 1.700 min-1 1.500 min-1 - 1.700 min-1 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Hardheidsgraad hard hard zacht
Maximale omtreksnelheid 40 m/s 40 m/s 40 m/s
Schijf-⌀ 127 mm 127 mm 127 mm
Producttype Polijstschijf Polijstschijf Polijstschijf