Klitpolijstpad, zacht 21 mm

Artikelnummer: 567722 21

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,86 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 0,72 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.474 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardheidsgraad zacht
    Schijf-⌀ 21 mm
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Aanbevolen toerental 1.500 min-1 - 1.700 min-1
    Producttype Polijstschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567722 21
    EAN/GTIN 4062406569242
    Nummer fabrikant 567722 21

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Viltschijven voor het polijsten van voorgeschuurde oppervlakken in combinatie met polijstpasta’s nr. 555740 en 552420 UNI. De bedrukte zijde is voor de opname op de steunschijf.
    Van zuivere schaapswol. Voor snellere polijstresultaten en minder hologramvorming vergeleken met kunstvezelproducten.

    Toepassing:

    Geschikt voor het polijsten van lakken en metalen.