Compacte vliesschijf 150

Artikelnummer: 567005 150

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,24 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 22,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 150
Fijnheidsgraad middel
Hardheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Boring-⌀ 22,23 mm
Uitvoering 6 A med
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567005 150
EAN/GTIN 4067263516682
Nummer fabrikant 567005 150

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt afschuren en finishen in één stap mogelijk.
Middelharde uitvoering met hogere agressiviteit en kantstabiliteit. Voor algemene afbraamwerkzaamheden, licht afschuren met fijne oppervlakafwerking.

Toepassing:

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min-1).