Compacte schijf d × d × h (mm) 280

Artikelnummer: 566987 280

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelvergelijking 280
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad zacht
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ D 150 mm
Schijfbreedte T 3 mm
Boring-⌀ H 25 mm
Uitvoering 3S fine
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Maximaal toerental 7.500 min-1
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566987 280
EAN/GTIN 4045197719041
Nummer fabrikant 566987 280

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte schijven van geperst vezelvlies voor koel slijpen zonder aanloopkleuren.

Toepassing:

Voor het afschuren, reinigen en finishen van lasnaden, laspunten en moeilijk toegankelijke plaatsen met haakse slijpers (⌀ 125 mm) of lasnaadslijpmachines (⌀ 150 mm).

Tip:

Compacte vliesschijven voor vlakslijpen vindt u onder nr. 566991. Afbraam- en finishingschijven voor de toepassing op slijpmachines vindt u onder nr. 568725, nr. 568731 en nr. 568741.