{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelvergelijking | 280 | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Hardheidsgraad | zacht | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ D | 125 mm | |
Schijfbreedte T | 3 mm | |
Boring-⌀ H | 22 mm | |
Uitvoering | 3S fine | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Producttype | Compacte schijf |
Artikelnummer | 566986 280 | |
EAN/GTIN | 4045197719027 | |
Nummer fabrikant | 566986 280 |