MT LNHU 4006 I4.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Artikelnummer: 5669499
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5669499
    EAN/GTIN 7291075376210
    Nummer fabrikant 5669499
    L-nummer L24290 165

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 40 mm, snijplaatdikte (S1) 6,4 mm, snijplaatbreedte (W1) 20,8 mm, schroefdraadsteek (TP) 4 mm

    Kenmerk:

    • Snijplaat lengte (INSL) 40 mm
    • Snijplaat dikte (S1) 6,4 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 20,8 mm
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 4 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen