Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
- Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,016″
- Snijdiameter (DC): 3/8″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,375″
- Maximale snijdiepte (APMX): 3/8″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 36 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 2-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Weldon
- Bruikbare lengte (LU): 0,38″