Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijlengte max. (APMX) 7 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 60 mm, schacht Rond, schacht Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Hoekradius (RE) 1 mm
- Snijdiameter (DC) 6 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 7 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Maximale voeding fz max. 0,03 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0.008 mm/tand
- Halsdiameter (DN) 5,85 mm
- Totale lengte (OAL) 60 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 20 mm