Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, max. snijlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 55 mm, ronde kolf, ronde kolf
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Hoekradius (RE) 0,5 mm
- Snijdiameter (DC) 4 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Maximale voeding fz max. 0,02 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0.006 mm/tand
- Halsdiameter (DN) 3,85 mm
- Totale lengte (OAL) 55 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 20 mm