EC-A2 020-030/10C6R.3H55 IC702 2 Flute, 30° Helix and Corner Radii Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5669161
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669161
EAN/GTIN 7291075358711
Nummer fabrikant 5669161
L-nummer L24180 1417

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijlengte (APMX) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 55 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,01 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0.004 mm/tand
  • Halsdiameter (DN) 1,95 mm
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 10 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen