EB-A2 040-032/25C6H70 IC702 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5669072
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669072
EAN/GTIN 7291075358384
Nummer fabrikant 5669072
L-nummer L24180 2654

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, snijlengte max. (APMX) 3,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 3,85 mm
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.