ONMU 070610-TR IC5100 Double-Sided Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668870
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668870
EAN/GTIN 7291075359855
Nummer fabrikant 5668870
L-nummer L23910 515

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 16

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen