HM390 TDKT 150512-PDR IC330 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 5668853
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5668853
    EAN/GTIN 7291075312997
    Nummer fabrikant 5668853
    L-nummer L23910 484

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12,7 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 16,56 mm, snijinzetstukdikte (S) 5,85 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12,7 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 16,56 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 3

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen