EB-E4L 16-32/48C16CFH92 IC902 4 Flute, 45° Helix Ball Nose Endmills with 3xD Relieved Necks and Variable Pitch for Chatter Dampening on Hard Materials

Artikelnummer: 5668220
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668220
EAN/GTIN 7291075345940
Nummer fabrikant 5668220
L-nummer L24180 178

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, snijkantlengte max. (APMX) 32 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 92 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 32 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Totale lengte (OAL) 92 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 48 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen