ECI-H4M 1.0-2.0W1.0CFE5. IC900 4-spleets frezen met verschillende spiraal en variabele spoed, voor trillingsdemping

Artikelnummer: 5667930
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667930
EAN/GTIN 7291075349412
Nummer fabrikant 5667930
L-nummer L24180 2095

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1″, decimale equivalent 1″, Diepte van snede maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,024″
  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Tolerantie snijdiameter: e9
  • Decimaal equivalent: 1″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 2″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,007 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 5″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Weldon

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen