Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″, decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 5/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank type rond, schacht type rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
- Hoekradius (RE): 0,01″
- Snijdiameter (DC): 0,312″
- Tolerantie snijdiameter: h6
- Decimaal equivalent: 0,312″
- Maximale snijdiepte (APMX): 5/8″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 40 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,0039 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0016 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 2-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 0,9″