EB-A2 20-20C20E82 IC08 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5667664
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5667664
    EAN/GTIN 7291075200973
    Nummer fabrikant 5667664
    L-nummer L24180 2382

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijkantlengte (APMX) 20 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 82 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Hoekradius (RE) 10 mm
    • Snijdiameter (DC) 20 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Totale lengte (OAL) 82 mm
    • As van contactdoos rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen