{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Hardheidsgraad | zacht | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 11.000 min-1 | |
Producttype | Grof reinigingsvlies |
Artikelnummer | 566757 115 | |
EAN/GTIN | 4067263046875 | |
Nummer fabrikant | 566757 115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Reinigingsschijf (A) 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.407 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanbevolen toerental | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Vormbeschrijving | vlak | vlak | vlak |
Maximaal toerental | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Maximale omtreksnelheid | 60 | 60 | 60 |
Schijf-⌀ | 115 | 115 | 115 |
Slijpmiddelaanduiding | A | SiC | SiC |
Producttype | Grof reinigingsvlies | Grof reinigingsvlies | Grof reinigingsvlies |