{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Hardheidsgraad | middel − hard | |
Fijnheidsgraad | zeer grof | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Producttype | Grof reinigingsvlies |
Artikelnummer | 566700 125 | |
EAN/GTIN | 4045197679710 | |
Nummer fabrikant | 566700 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Grofreinigingsschijf (SiC), Schijf-⌀: 125mm
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.892 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.575 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Aanbevolen toerental | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 | 11.000 min-1 |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | SiC | A |
Producttype | Grof reinigingsvlies | Grof reinigingsvlies | Grof reinigingsvlies |