Fiberschijf ZF 714 zirkoonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 24

Artikelnummer: 566630 24

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,34 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.519 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding ZF714
Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 24
Schuurmiddeldrager Fiberschijf
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 180 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.488 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566630 24
EAN/GTIN 4018875380963
Nummer fabrikant 738096

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Fiberschijven VSM ZF 714 met hoog slijpvermogen en goede standtijd. Koel slijpend. Speciaal voor gelegeerde staalsoorten, non-ferrometalen en grijs gietijzer.
Korrel: zirkoonkorund (ZA), met sterk slijpende laag.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Fiberschijf ZF 714 zirkoonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 24

Fiberschijf ZF 714 zirkoonkorund (ZA), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 24

op aanvraag
Op voorraad
2.519 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,34
vanaf 50  Stuks
€ 1,95
op aanvraag
Op voorraad
648 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,26
vanaf 50  Stuks
€ 1,05
Boring-⌀ 22,23 mm 22,23 mm
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 % < 0,1 %
Maximale omtreksnelheid 80 m/s 80 m/s
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal Staal
Schijf-⌀ 180 mm 180 mm
Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA) Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding ZA A