{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | XF850 | |
Slijpmiddel | mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 60 | |
Schuurmiddeldrager | Fiberschijf | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Aluminium | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566556 60 | |
EAN/GTIN | 4018875670279 | |
Nummer fabrikant | 767027 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60
op aanvraag
Op voorraad
1.791 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.577 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Aluminium | Staal |
Slijpmiddel | mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |