{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KF708 | |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 24 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | VSM KF 708 | |
geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566500 24 | |
EAN/GTIN | 4018875993224 | |
Nummer fabrikant | 799322 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf KF 708 halfedelkorund (A) 24
op aanvraag
Op voorraad
1.758 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.457 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Korrelgrootte | 24 | 24 |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | Staal |
Schijf-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |