{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™II | |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 60 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 982 C | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566480 60 | |
EAN/GTIN | 50051141276231 | |
Nummer fabrikant | 7000028194 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 982C 60
op aanvraag
Op voorraad
5.419 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.587 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Korrelgrootte | 60 | 60 |
Schijf-⌀ | 115 | 115 |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | Gevulkaniseerde fiber |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |