Fiberschijf (CER) 787C 80

Artikelnummer: 566477 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,35 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 1,96 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie 787C
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Aluminium
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566477 80
    EAN/GTIN 50076308897388
    Nummer fabrikant 7100099254

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het extra aangebrachte slijphulpmiddel zorgt voor koel slijpen zonder aanloopkleuren en vermindert het vollopen op smerende materialen.
    De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
    Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
    Hoogwaardige fiberschijven met open spreiding.

    Toepassing:

    Voor de bewerking van edelstaal, aluminium, titanium en nikkellegeringen.
    Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.