• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Fiberschijf (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 566473 36
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,33 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,61 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.325 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 782C
Slijpmiddel Keramische korrel
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Boring-⌀ 22,23 mm
Artikelomschrijving producent 782C
geoptimaliseerd voor materiaal staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Fiberschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566473 36
EAN/GTIN 50076308897166
Nummer fabrikant 7100099284
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Hoogwaardige fiberschijven met open spreiding.

Toepassing:

Voor de bewerking van staal en non-ferrometalen.
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.