{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | 782C | |
Slijpmiddel | Keramische korrel | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 782C | |
geoptimaliseerd voor materiaal | staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566471 80 | |
EAN/GTIN | 50076308897227 | |
Nummer fabrikant | 7100099093 |