{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™II | |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 36 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 982CX PRO | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; Gietijzer | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566466 36 | |
EAN/GTIN | 638060833223 | |
Nummer fabrikant | 7100246096 |