{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cubitron™II | |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 36 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | 982CX PRO | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; Gietijzer | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566465 36 | |
EAN/GTIN | 638060833230 | |
Nummer fabrikant | 7100242885 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf Cubitron™ II (CER) 982CX PRO, ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 36
op aanvraag
Op voorraad
1.186 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.745 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal; Gietijzer | Staal |
Slijpmiddel | Cubitron™ II | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |