Fiberschijf Cubitron™ III (CER) 1182C 36

Artikelnummer: 566461 36
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,10 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,42 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
15.122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal; Gietijzer
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Cubitron™ III
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde vezel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Inhoud 25
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal; Gietijzer
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566461 36
EAN/GTIN 068060664471

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De hoogrendement-slijpkorrels in 3M™-producten bestaan uit nauwkeurig gevormde, keramische driehoeken, die optimaal gepositioneerd op de drager zijn aangebracht. Aanzienlijk hogere afnamecapaciteit bij zeer hoge standtijd en gelijkmatige oppervlakteafwerking.
Extreem scheurvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Biedt een snellere en aanhoudende afname in vergelijking met de 3M™ Cubitron™ II fiberschijf 982C.

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566690 / 566692. Dankzij de slijpkorrel met grote snijcapaciteit is comfortabel, ergonomisch werken met geringe aandrukkracht mogelijk. Met hun grote afnamecapaciteit vormen 3M™-fiberschijven een volwaardig alternatief voor afbraamschijven en lamellenslijpschijven.
Voor de bewerking van staal en non-ferrometalen.