Fiberschijf XF 733 (CER) 36

Artikelnummer: 566452 36

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,70 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 2,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie XF733
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 36
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 125 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal Aluminium
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566452 36
    EAN/GTIN 4018875875940
    Nummer fabrikant 700253

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
    VSM XF 733 met zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd op non-ferrometalen zoals aluminium. De sterk slijpende extra laag voorkomt dichtslibbing van de schijf en aanhechting van spanen.
    Korrel: Keramische korrel met sterk slijpende coating (STEARAT Plus).

    Toepassing:

    Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.