Fiberschijf Actirox AF 799 (CER) 60

Artikelnummer: 566447 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,60 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 2,17 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
940 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Non-ferro- en zachte metalen; hout; Gietijzer
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Actirox
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 60
    Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde vezel
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 115 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal Non-ferro- en zachte metalen; hout; Gietijzer
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566447 60
    EAN/GTIN 4018875584842
    Nummer fabrikant 758484

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
    Topschijf VSM Actrirox AF 799 fiberschijven met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen. Koel slijpend en uitstekende standtijd.
    Korrel: 100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel.

    Toepassing:

    Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.