{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Actirox | |
Slijpmiddel | mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Korrelgrootte | 36 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; RVS | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566442 36 | |
EAN/GTIN | 4018875091579 | |
Nummer fabrikant | FY6M105094 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 36
op aanvraag
Op voorraad
687 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.045 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | Aluminium; RVS | Staal |
Slijpmiddel | mengkorrel keramisch/ZA met sterk slijpende coating (TOP SIZE) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | A |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |