{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566410 150 | |
EAN/GTIN | 4062406135973 | |
Nummer fabrikant | 566410 150 |