{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KF708 | |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 24 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | VSM KF 708 | |
geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566400 24 | |
EAN/GTIN | 4018875992845 | |
Nummer fabrikant | 799284 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Fiberschijf KF 708 halfedelkorund (A), ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 24
op aanvraag
Op voorraad
630 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.587 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
50
Stuks
€ 0,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | Staal |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Fiberschijf | Fiberschijf |