Lamellenslijpwals M14 vlies/weefsel 80CRS

Artikelnummer: 566372 80CRS

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,40 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 22,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Schroefdraad: M14
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 30

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schroefdraad M14
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 50 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 30 m/s
Aanbevolen toerental 2.800 min-1
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566372 80CRS
EAN/GTIN 4045197924605

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormig geplaatste lamellen om de as van het gereedschap. M14 directe opname.
Combinatie van schuurweefsel en vlies.

Toepassing:

Verwijderen van krassen, aanbrengen van een lijnstructuur-mattering.