Spanflens M14 voor CC-GRIND-SOLID 115/125 mm

Artikelnummer: 566365 115/125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M14
Geschikt voor schijf-⌀ 115 mm; 125 mm
Aantal delen 2
Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566365 115/125
EAN/GTIN 4007220887578
Nummer fabrikant 4007220887578

Omschrijving

Uitvoering:

Spanflensset met koelsleuven en speciale geometrie voor een grote luchtdoorstroming. Directe M14-opname.