{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
aanbevolen aanzethoek | 5-15 graden | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Aantal lagen | 1 | |
Producttype | Schuurschijf |
Artikelnummer | 566362 125 | |
EAN/GTIN | 4007220237137 | |
Nummer fabrikant | 4007220900901 |